Drielandenschroevendraaier met magazijn tot 5 mm, SCT 5-40 M.

Artikelnummer: 72130650018
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72130650018
EAN/GTIN 4014586854205
Nummer fabrikant 72130650018

Omschrijving

Omschrijving:

  • Droge schroevendraaier met magazijn tot 5 mm
  • SCT 5-40 M
  • magazijnschroevendraaier voor snelle schroefverbindingen met stille koppeling

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 450 W
  • Afgegeven vermogen 250 W
  • Belastingsnelheid 0 - 2 700 1/min
  • Stationair toerental 0 - 4 000 1/min
  • Max. Koppel (hard/zacht) 12 / - Nm
  • Schroef Ø 5 mm
  • Schroeflengte 25 - 55 mm
  • Snelwisselboorhouder 1/4 in
  • Kabel met stekker 5 m
  • Gewicht volgens EPTA 1,60 kg

Voordeel:

  • Droogbouwschroevendraaier SCT 5-40 X incl. magazijn M55 X
  • QuickIN voor gereedschapsloos verwijderen van het magazijn, instellen van schroeflengte en inschroefdiepte en voor snel schoonmaken
  • Snelheid geoptimaliseerd, geen lekkage van gipspoeder bij het schroeven
  • Een van de lichtste schroevendraaiers in zijn klasse
  • Geruisloze FEIN CLIC-STOP koppeling. Gepatenteerd schroeftransportsysteem
  • Extra diepteaanslag voor niet-vastgetapete schroeven
  • Ideaal geschikt voor bediening met één hand
  • Magazijn 360 graden draaibaar
  • Robuuste schaalbehuizing
  • FEIN Sensitive handgreep voor optimale ergonomie
  • FEIN motor met hoog vermogen
  • Trillingsvrije uitschakeling
  • Praktische handriem

Levering:

  • 1 magazijn voor vastgetapete schroeven
  • 1 bit ¼″ maat 2 / Phillips (vorm H), lang
  • 1 diepteaanslag
  • 1 magnetische houder voor ¼″ bits
  • 1 bit ¼″ voor Phillips schroeven maat 2 / Phillips (vorm H) met stofbeschermingsring
  • 1 handriem
  • 1 riemklem
  • 1 kunststof gereedschapskoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires