Veiligheidssandaal SCOTT ESD S1P SCOTT ESD S1P, Maat 44

Artikelnummer: 72121-44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SCOTT
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72121-44
EAN/GTIN 4030839218501
Nummer fabrikant 72121-44
L-nummer L00790 149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool TRAINERS
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • metaalvrij/ledervrij

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SCOTT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan