Veiligheidsschoen laag BREEZER grey Low ESD S1 BREEZER grey Low ESD S1, Maat 44

Artikelnummer: 72109-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BREEZER
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur grau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72109-44
EAN/GTIN 4030839237021
Nummer fabrikant 72109-44
L-nummer L00790 280

Omschrijving

Omschrijving:

  • nubuck leder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A