Veiligheidsschoen laag SENSATION Low ESD S2 SENSATION Low ESD S2, Maat 41

Artikelnummer: 72106-41
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72106-41
EAN/GTIN 4030839220849
Nummer fabrikant 72106-41
L-nummer L00790 813
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel in jeans look/gehydrofobeerd nubuck leder
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENSATION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan