Veiligheidsschoen laag GHOST Low ESD S3 GHOST Low ESD S3, Maat 46

Artikelnummer: 72071-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie GHOST
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72071-46
EAN/GTIN 4030839231913
Nummer fabrikant 72071-46
L-nummer L00790 2910

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • MONO-PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij