FR Dames Lange Onderbroek 78% Merino XS

Artikelnummer: 720310759900XS
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat XS
Producttype Vlamwerend ondergoed

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 720310759900XS
EAN/GTIN 7330509655764
Nummer fabrikant 720310759900XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
68% wol, 30% modacryl, 2% antistatisch, merino interlock, vlamwerend, 225 g/m²

Details
Naden in contrasterende kleur
Elastiek in taille
Externe certificeringslabels

Afwerking
Geprofileerde broekbodem

Omschrijving:

  • Vlamwerend lang ondergoed van hoge kwaliteit merinowol met damespasvorm
  • De beste kwaliteit qua materiaal en afwerking garanderen alle eisen van goed ondergoed
  • Ook de ergonomische pasvorm en de beschermende eigenschappen, heeft deze onderbroek het vermogen van wol om warmte vast te houden in zowel natte als droge omstandigheden
  • Het is ideaal voor zowel binnen als buiten
  • Gewassen op 60ºC
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 en IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten