Dames service werkbroek met stretch donker marineblauw/high vis geel C36

Artikelnummer: 719513308633C36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 719513308633C36
EAN/GTIN 7330509893999
Nummer fabrikant 719513308633C36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Functionele werkbroek voor dames met geraffineerde details. Deze broeken zijn functioneel op het gebied van comfort, toepassing en uiterlijk. Het ripstop materiaal is slijtvast, lichtgewicht en robuust met een goede scheurweerstand. De elastische taille en stretch inzetstukken op de kuit en binnenkant van de dij bieden uitstekende bewegingsvrijheid. De kniebeschermers zijn verstevigd met CORDURA® Stretch. De broek is krasvrij en heeft discrete reflecterende strips, een mesh zak voor je mobiele telefoon en zakken voor een mes en duimstok. De broekspijpen kunnen bij de zoom worden verlengd.