Dame Softsh. service winterwerkbroek C36

Artikelnummer: 717725139900C36
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 36
Producttype Koudebeschermingsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 717725139900C36
EAN/GTIN 7330509788868
Nummer fabrikant 717725139900C36
L-nummer L00980 3585

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke telefoonzak
Binnenzakken met balg, rits, pennenzak en messenzak

Afwerking
Uittrekfunctie onderaan

Functionaliteit
2-weg stretch, Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is
Voorgebogen knieën, Normale pasvorm, Vrouwensnit

Details
Goed oppervlak voor transfer
Kunststof gulp met rits
D-ring in taille, Elastiek in taille
Rubber bedekte metalen knoop

Reflex
Reflecterend detail op benen

Omschrijving:

  • Servicebroeken met een vrouwelijke snit, ontworpen voor herfst en winter, geheel van stretch softshell stof
  • Niet alleen zijn deze broeken zacht, lichtgewicht en zeer ademend, ze zijn ook warm genoeg voor het werken in koude omgevingen en zijn populair bij chauffeurs die altijd in en uit hun voertuigen stappen

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten