Dames Multinorm werkbroek inherent met stretch High Vis Geel/Navy blauw C50

Artikelnummer: 714515123389C50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 714515123389C50
EAN/GTIN 7330509962046
Nummer fabrikant 714515123389C50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragende broek met een vrouwelijke pasvorm die voldoet aan alle eisen van slijtvaste werkkleding en geschikt is voor onderhoudswerk met veiligheids- en beschermingseisen. Deze olie-, vuil- en waterafstotende broek heeft stretch inzetstukken voor meer mobiliteit en flexibiliteit en praktische, externe kniestukken met CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterking. Gecertificeerd volgens EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (geldt voor het stretchmateriaal).

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen