Dames Multinorm werkbroek inherent met stretch High Vis Geel/Navy blauw C42

Artikelnummer: 714515123389C42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 714515123389C42
EAN/GTIN 7330509962008
Nummer fabrikant 714515123389C42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragende broek met een vrouwelijke pasvorm die voldoet aan alle eisen van slijtvaste werkkleding en geschikt is voor onderhoudswerk met veiligheids- en beschermingseisen. Deze olie-, vuil- en waterafstotende broek heeft stretch inzetstukken voor meer mobiliteit en flexibiliteit en praktische, externe kniestukken met CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterking. Gecertificeerd volgens EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (geldt voor het stretchmateriaal).

Diensten en productadviseurs

Meld u aan