Haakse accuslijper Ø 125 mm,,CCG 18-125-15 AS

Artikelnummer: 71220961000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71220961000
EAN/GTIN 4014586897226
Nummer fabrikant 71220961000
L-nummer L00020 110336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige haakse accuslijper met borstelloze motor, die vooral in combinatie met de ProCORE18V-accutechnologie opgewassen is tegen de hoogste eisen en industriële toepassingen.
  • ,Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, terugslagbewaking (Kickback), elektronische overbelastingsbeveiliging, valbewaking en rem.
  • ,Heeft zijn draai gevonden: door de handmatige instelling via het intuïtieve bedieningspaneel kunnen de toerentallen optimaal worden aangepast aan een groot aantal schuurmiddelen en materialen.
  • ,Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte.
  • ,Korte ombouwtijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
  • ,Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit.
  • Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
  • ,COOLPACK 2.
  • -technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ,Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
  • ,ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • ,Uitstekend uitgerust voor elke klus.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Motor: Borstelloos
  • Onbelast toerental: 3 400 - 9 800 min⁻¹
  • slijpsteen Ø: 125 mm
  • Elast. schuurschijf Ø: 125 mm
  • Flenzen: M 14
  • Gewicht zonder accu: 2,30 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen