Langbektang, ovaal-spits, blank 160 mm

Artikelnummer: 711500 160
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak tang blank
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711500 160
EAN/GTIN 4045197283542

Omschrijving

Uitvoering:

met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.