Ilgažiaunės replės, ovaliais galais, neapdirbtos 160 mm

Prekės Nr.: 711500 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
Žiočių forma ovalus- smailus
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena su plastikine danga
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius blizgus
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 711500 160
EAN / GTIN 4045197283542

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Neizoliuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.