CDL-boren voor nat boren 450x450x11/4″ PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 711270
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711270
EAN/GTIN 9003177112706
Nummer fabrikant 711270

Omschrijving

Omschrijving:

Boormotoren tot 3,5 kW, zachte tot middelharde betongranulaten. Kwaliteitsgereedschap voor de hoogste eisen en maximale economische efficiëntie. Uitstekende en constante prestaties, universeel gebruik en probleemloze kernverwijdering. Segmentboren met TGD® technologie en nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm. Lasergelaste segmenten tot Ø 300 mm voor maximale veiligheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50098AI DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 20 - 5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 450 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 450 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.