Omschrijving:
Boormotoren tot 3,5 kW, zachte tot middelharde betongranulaten. Kwaliteitsgereedschap voor de hoogste eisen en maximale economische efficiëntie. Uitstekende en constante prestaties, universeel gebruik en probleemloze kernverwijdering. Segmentboren met TGD® technologie en nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm. Lasergelaste segmenten tot Ø 300 mm voor maximale veiligheid.
Kenmerk:
- Form: HOHL1 50098AI DIAMANTKERNBOOR
- Specificatie : 20 - 5 - 11,3
- Afmeting (D x T x Y/AUFN): 400 x 450 x 11/4″ mm
- diameter: 400 mm
- Sterkte: 450 mm
- Korrelgrootte: 38
- Geschiktheid materiaal: Beton
- Gereedschap voor: Kernboorinstallatie
Voordeel:
- Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
- Zeer lange levensduur.