Zwenkwiel met rem

Artikelnummer: 71113
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71113
EAN/GTIN 4017976711133
Nummer fabrikant 71113
L-nummer L90080 899

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Met dubbele rem. Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van grijs massief streeploos rubber, kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 135
Wielmaat (mm): 160 x 40
Wielen: Massief rubber streeploos
Bouwhoogte (mm): 196
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11