Uitvoering:
Brand: Scotch-Brite™
Kleur: Color: Groen
Industrieën: Autobranche // Voedsel en drank // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden // Aeronautica // Autoschadeherstel // Spoor // Transport en zwaar materieel // Metaalproductie
Maximum snelheid: 12000.0 rpm
Diameter: 125.0 mm
Omschrijving:
Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.
Kenmerk:
Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Het vervormbare non-woven materiaal reinigt en finisht oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Geschikt voor aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, composiet, kunststoffen en meer