Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijf, PN-DH, extra grof, 4,125 mm x NH, 25/binnenverpakking, 100 stuks/doos

Artikelnummer: 7100274270
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100274270
EAN/GTIN 04064035037703
Nummer fabrikant 7100274270

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotch-Brite™
Kleur: Color: Grijs
Industrieën: Transport en zwaar materieel // Aeronautica // Spoor // Voedsel en drank // Autoschadeherstel // Autobranche // Metaalproductie // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Maximum snelheid: 13300.0 rpm
Diameter: 115.0 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

Kenmerk:

Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Het vervormbare non-woven materiaal reinigt en finisht oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Geschikt voor aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, composiet, kunststoffen en meer