3M™ Gas- en dampfilter GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 stuks/doos

Artikelnummer: 7100264839
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-filter motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100264839
EAN/GTIN 04064035006174
Nummer fabrikant 7100264839
L-nummer L01110 537

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Gas- en dampfilter DT-4006E is een vervangbaar filter met DIN 40-schroefdraad dat ABEK2-bescherming biedt tegen bepaalde organische dampen, anorganische gassen, zure gassen en ammoniak

Kenmerk:

ABEK2-bescherming tegen bepaalde organische dampen, anorganische gassen, zure gassen en ammoniak
DIN40-schroefdraadverbinding
Compatibel met 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de HF-300 serie, 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers uit de FF-300 en FF-600 serie
Compatibel met 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen uit de PF-600E serie