3M™ Combinatiefilter CF32 AXB2P3 R D DT-4048E, 10 stuks/doos

Artikelnummer: 7100264838
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-filter motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100264838
EAN/GTIN 04064035006754
Nummer fabrikant 7100264838
L-nummer L01110 647

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter DT-4048E is een vervangbaar filter met DIN 40-schroefdraad dat AXB2P3-bescherming biedt tegen bepaalde gevaren van organische dampen, anorganische gassen en deeltjes

Kenmerk:

AXB2P3-bescherming tegen bepaalde gevaren van organische dampen, anorganische gassen en deeltjes
DIN40-schroefdraadverbinding
Compatibel met 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de HF-300 serie, 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers uit de FF-300 en FF-600 serie
Compatibel met 3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen uit de PF-600E serie