Uitvoering:
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm
Omschrijving:
3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.
Kenmerk:
Ideaal voor het markeren van gebieden met weinig verkeer, muren en leidingen// Bundel producten, bundel onderdelen, markeer tijdelijk componenten en machines en nog veel meer// Bundel producten, bundel onderdelen, markeer tijdelijk componenten en machines en nog veel meer
Behoudt zijn hoogwaardige kleur, zelfs bij slijtage en contact met oplosmiddelen// Langdurige kleurbriljantie// Langdurige kleurbriljantie
Gemakkelijk aan te brengen, de tape rekt uit rond hoeken voor een betrouwbare grip// Kan met de hand of met een vloerdispenser worden aangebracht// Kan met de hand of met een vloerdispenser worden aangebracht
Ideaal voor markering op plaatsen met weinig verkeer. Verkrijgbaar in diverse kleuren (o.a. geel, rood, blauw, groen, zwart, wit)// Ideaal voor markering op plaatsen met weinig verkeer. Verkrijgbaar in een reeks kleuren (o.a. geel, rood, blauw, groen, zwart, wit)// Snelle hechting en uitstekende kleefkracht.
Beschikbaar in een breed kleurengamma// Hoge aanpasbaarheid// Hoge aanpasbaarheid
Goed bestand tegen oplosmiddelen// Goed bestand tegen oplosmiddelen
Tip:
Voor het markeren van gebieden die weinig dagelijks worden blootgesteld, alsmede muren en pijpleidingen
Voor algemene bevestiging en bundeling
Voor het markeren van werkstukken of machines
Voor tijdelijke bescherming van werkstukken, uitrusting of producten tegen schuren
Voor het lijmen, omwikkelen of afdichten van vele gebogen of 3-dimensionaal gevormde oppervlakken