3M™ afplaktape voor algemeen gebruik 101E, Beige, 18 mm x 45 m, 48 rollen per doos

Artikelnummer: 7100260268
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260268
EAN/GTIN 04054596930605
Nummer fabrikant 7100260268

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: 3M™
Kleur van het product: Lichtbruin
Totale lengte (metrisch): 45 m
Totale breedte (metrisch): 18 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128

Omschrijving:

101E afplaktape is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)

Kenmerk:

Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen// Betrouwbare afplaktape voor algemene en minder veeleisende toepassingen
Goede onmiddellijke hechting op een brede waaier van oppervlakken// Voor binnentoepassing
Voor eenvoudige taken// Kan gemakkelijk worden geëtiketteerd voor etikettering
Temperatuurbereik tot 30 °C
Gemakkelijk te markeren.// Ontworpen voor gebruik binnenshuis

Tip:

Voor algemeen voorbereidend schilderwerk bij kamertemperatuur
Voor minder veeleisende toepassingen
Voor afdekking bij het afdichten van voegen
Voor het tijdelijk bevestigen of vasthouden
Etikettering