3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W, 53080, 220+, 75 mm x NH

Artikelnummer: 7100250118
  • Minimale bestelhoeveelheid 300 stuks
  • Stappen van de bestelling: 300 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100250118
EAN/GTIN 04054596898332
Nummer fabrikant 7100250118

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars

Omschrijving:

In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurkorrelpatroon op een gaasrug waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren, dit dankzij de legendarische 3M™ Precision-Shaped Grain-technologie. U verwerkt meer onderdelen per schijf met minder stof in de omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

Kenmerk:

Premium rasterschuurschijf voor vrijwel stofvrij schuren
3M™ precisiekorrels, gerangschikt in een uniek patroon, voor een ongeëvenaard verwijderingspercentage en een lange levensduur
Maakt deel uit van de 3M Xtract™-serie, de ultieme stofverwijderaar met topprestaties
Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele geperforeerde schijven
Ideaal voor een breed scala aan materialen en toepassingen, waaronder verspaning en fijn verspanen
Klittenband aan de achterkant om snel en gemakkelijk van schijf te wisselen
Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten van 80+ tot 320+