Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 150 mm, No Hole, A VFN

Artikelnummer: 7100233777
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100233777
EAN/GTIN 04001895584534
Nummer fabrikant 7100233777
L-nummer L51710 1184
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze snel snijdende de Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een ideale eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Het open webmateriaal van onze schijven blijft koel bij gebruik en is volloopbestendig, voor een langdurig gebruik. De gelijkmatig gestrooide aluminiumoxide schuurkorrels bieden een hoge snelheid voor consistent finishen. Onze surface conditioning-schijven maken gebruik van aluminiumoxide schuurkorrels, de voorkeur van industriële professionals wegens zijn snelle snede en zijn lange levensduur. De schuurkorrel is sterk, duurzaam en breekt tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes ontstaan voor een efficiëntere snede, vergeleken met traditionele schuurkorrels, zoals granaat, die snel slijten tijdens gebruik. Aluminiumoxide mineraal is sterk, taai, heeft een hoge snijsnelheid en houdt weinig warmte vast. Het wordt veel gebruikt voor polijsten, schuren en finishen – op tal van ondergronden in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite Industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten waarin schuurkorrels zijn gemengd met non-woven nylon of synthetische vezels. Hierdoor ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.

Voordeel:

  • Variatie van groftes en afmetingen biedt een uitstekend beginpunt voor reinigen, finishen, blenden en licht afbramen.
  • Het open webmateriaal blijft koel bij gebruik en is volloopbestendig voor een langdurig gebruik.
  • De goed vervormbare schijft conditioneert oppervlakken zonder groefjes te maken of het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.
  • Geschikt voor metaal, composieten, kunststof en andere materialen
  • Klittenbandbevestigingssysteem om snel schijven te vervangen in finishingprocessen met meer stappen

Advies:

  • Gebruik voor snel snijden en als efficiënte eerste stap bij het reinigen, blenden, afbramen en finishen
  • Geschikt voor metaal, composieten, kunststof en andere materialen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan