Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Totale lengte: 914 m
Totale breedte: 72 mm
Omschrijving:
Scotch® Krachtige verpakkingstape 375+ is een hoogwaardige verpakkingstape die een verscheidenheid aan zware doosmaterialen, waaronder gerecyclede vezelplaat, stevig sluit. De sterke hechting zorgt voor een stevige sluiting van dozen om te voorkomen dat ermee geknoeid wordt en dat de tape loslaat tijdens verplaatsing, verzending en levering. De rug van polypropyleenfolie kan gemakkelijk worden afgewonden en is bestand tegen slijtage, vocht, schuren en scheuren aan de randen.
Kenmerk:
Hoogwaardige hotmelt tape voor zware toepassingen
Sterke kleefstof helpt knoeien en tapefouten tijdens verzending en levering te voorkomen
Hoge scheurweerstand aan de randen voor e-commerce en verzendingen van één pakket
Hotmelt synthetische rubberhars met polypropyleen rug voor conformiteit
Gemakkelijk afrollen en homogeen doseren voor gebruik op geautomatiseerde verpakkingslijnen met hoge snelheid.
Bestand tegen schuren, vocht, chemicaliën en opruwen voor langdurige prestaties
Uitstekende hechting op een groot aantal materialen, waaronder binnenbekertjespapier (liners) en vezelplaat
Tip:
Zware verpakkingstoepassingen
Gerecycleerde binnenbekers (voeringen) en vezelplaat
Manueel of automatisch verzegelen van dozen
Dozen van middelzwaar tot zwaar gewicht