3M™ Cut & Grind Schijf, T27, 230 mm x 4,2 mm x 22 mm, 36+

Artikelnummer: 7100214089
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100214089
EAN/GTIN 04054596767034
Nummer fabrikant 7100214089
L-nummer L51710 794

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Cut & Grind-schijven hebben een hogere werksnelheid en een langere levensduur dankzij de met precisie gevormde keramische korrel van 3M.
Ontwikkeld voor de kostengeoriënteerde klant Slijpmiddel met hoge prestaties voor een aantrekkelijke prijs.
Veelzijdig: De stabiele schuurschijf met hars is geschikt als afbraamschijf en als doorslijpschijf voor het verwerken van constructiestaal en roestvrij staal.
Perfecte prijs-prestatieverhouding

Omschrijving:

3M™ Cut & Grind Schijven zijn ontwikkeld om u te helpen meer werk gedaan te krijgen voor uw geld. Ze banen zich door zware klussen met een snelle, zuivere snede … met minder druk … en met minder inkerving bij het inslijpen voor doorlassingen en tijdens het schoonslijpen van stapellassen. 3M Precision Shaped Grain technologie snijdt door metaal met superscherpe, micro-gerepliceerde punten voor een koelere, snellere en langer durende werking dan conventionele verpulverde schuurmineralen. Als extra bonus wisselt u deze duurzame schijven minder vaak, zodat u sneller klaar bent met de slijpklus van de dag.

Kenmerk:

Veelzijdig: De robuuste, kunstharsgebonden slijpschijf is zowel geschikt als voorruwschijf en als doorslijpschijf voor de bewerking van zacht staal en roestvrij staal.
Perfecte prijs-prestatieverhouding