Uitvoering:
Ideaal voor retoucheerwerk en voor het schuren van vlakke oppervlakken, ook in carrosseriebedrijven.
Een bijzonder open verstrooiing voorkomt dat de slijpmiddel verstopt raakt.
De 3M™ precisiekorrel zorgt voor schoon, snel en koel werk met langdurige prestaties.
Met het Hookit™-systeem kunt u snel en eenvoudig van schijf wisselen
Een stevige onderlaag van E-papier werkt goed voor het schuren van metalen oppervlakken.
Omschrijving:
3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.
Kenmerk:
Extra open dispersie gaat verstopping door schurende middelen tegen
De 3M™ precisiekorrels zorgen voor schoon, snel en koel werken met een lange levensduur
Een stabiele rug van E-papier is zeer geschikt voor het slijpen van metalen oppervlakken