3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en schouderbedekkingen, hoofdbescherming, G5-01, stof, Large, 169023

Artikelnummer: 7100185847
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lasmaskers hoofdband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100185847
EAN/GTIN 04054596624924
Nummer fabrikant 7100185847
L-nummer L01140 207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen zijn ideaal voor lassers die heavy duty las- of slijpwerkzaamheden uitvoeren, omdat ze bescherming kunnen bieden aan plekken zoals de kruin van het hoofd, de nek, de keel en de schouders. Er is een reeks opties beschikbaar, waaronder monnikskappen om de schouders te bedekken, hoofdbedekkingen om de kruin van het hoofd te beschermen en nekbedekkingen om de keel te beschermen tegen vonken en lasrisico's. 3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen zijn verkrijgbaar met leer of duurzame vlamvertragende weefsels voor extra bescherming tijdens gevaarlijk werk. Bedekkingen en kappen zorgen voor een uitgebreide dekking en integreren met de 3M™ Speedglas™ Lashelmen.

Voordeel:

  • 3M™ Speedglas™ Beschermende kappen en bedekkingen kunnen helpen bij het beschermen van delen van het hoofd en de nek die niet worden gedekt door de standaard 3M™ Speedglas™ beschermingsmiddelen
  • Uitgebreide bescherming voor de kruin van het hoofd, keel/nek en/of oren tijdens zware las- of slijptoepassingen
  • Helpt uitgebreidere delen van het hoofd en de nek te beschermen tegen UV-licht, vonken en spatten
  • Deze accessoires zijn eenvoudig te bevestigen aan 3M™ Speedglas™ Lashelmen
  • Voor montage, facilitair onderhoud, slijpen, machinebewerkingen, schuren en lastoepassingen
  • Controleer uw uitrusting regelmatig op beschadigde onderdelen, voor de beste veiligheid en optimaal comfort

Advies:

  • Geschikt voor lastoepassingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan