Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 300 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182493
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100182493
EAN/GTIN 53134375353217
Nummer fabrikant 7100182493
L-nummer L51710 1412
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.

Voordeel:

  • Rol met voorgeperforeerde handpads, voor gelijkmatig finishen, blenden, polijsten en reinigen.
  • Flexibele pad kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt.
  • Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik.
  • De open webstructuur gaat vollopen tegen, voor een consistente snijwerking van het schuurmateriaal
  • Geschikt voor metaal, hout, composiet en geavanceerde materialen

Advies:

  • Ruwen van lakoppervlakken
  • Verwijder houtvezels
  • Gladmaken, matten en reinigen van verschillende oppervlakken
  • Lichtgewicht afbramen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan