Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 150 mm x 10 m, S SFN

Artikelnummer: 7100182464
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182464
EAN/GTIN 04054596597525
Nummer fabrikant 7100182464
L-nummer L51710 300

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder scheurbestendig en bestendig schoon & afwerkmateriaal
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 150 mm
Opvallend lijnpatroon met fijne structuur

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.

Kenmerk:

Extra scheurvast en duurzaam Clean & Finish materiaal
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Onderscheidend lijnenspel met fijne textuur
Past zich aan de geometrie van het werkstuk aan

Tip:

Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken, opruwen van geverfde oppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht ontbramen