3M™ 1252 EMS Full Range Markering - Water, Blauw

Artikelnummer: 7100177924
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100177924
EAN/GTIN 50638060289193
Nummer fabrikant 7100177924

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Horizontale montagepositie
Kan worden gebruikt als een „beschermkap” voor mouwbakken
Diameter van 38,1 cm.
Totale hoogte: 1.65 cm

Omschrijving:

Met 3M™ EMS Full-Range Markers kunt u nauwkeurig, eenvoudig en voor lange tijd de positie van ondergrondse nutsvoorzieningen markeren. De marker heeft een bereik van maximaal 2,4 meter van marker tot locator.

Kenmerk:

Geschikt voor diepere toepassingen
Geen externe stroomvoorziening nodig
Horizontale montagepositie
Diameter van 38,1 cm
Kleur in overeenstemming met APWA normen