3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 75 mm, 240+, Zonder Gaten

Artikelnummer: 7100145430
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100145430
EAN/GTIN 50076308471083
Nummer fabrikant 7100145430
L-nummer L51710 1381
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L om twee keer zo snel te slijpen met een schijf die tot zes keer langer meegaat dan normale schuurmaterialen. Onze schijven hebben een rug van folie die een grotere scheurbestendigheid en beter randbehoud biedt dan papieren schijven. Deze filmschijven bevatten schuurkorrels die zijn voorgevormd in driehoekig gekalibreerde schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. 3M biedt een complete lijn van Hookit Klittenbandschijven voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof of vuil. Hookit schijven geven meestal een fijnere finish dan zelfklevende schijven, en worden dan ook vaak gebruikt in toepassingen waarin een 3M™ Stikit™ Schijf misschien te agressief is. Hookit Schuurschijven worden makkelijk met klittenband bevestigd aan een steunpad (wordt apart verkocht). Ze kunnen eenvoudig worden verwijderd en hergebruikt gedurende de volledige standtijd. Gebruik dit schuurpapier met 3M™ Excentrische schuurmachines.

Voordeel:

  • Bevat 3M Precision Shaped Grain dat tot twee keer sneller slijpt en tot zes keer langer meegaat dan andere schuurmaterialen.
  • Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud
  • Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname
  • Klittenbandbevestiging voor snel en eenvoudig schijven verwisselen

Advies:

  • Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout