Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 25,4 mm x 15,88 mm, P80

Artikelnummer: 7100138319
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138319
EAN/GTIN 50048011187063
Nummer fabrikant 7100138319
L-nummer L51710 1099

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Snelle schijfwisseling dankzij het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem
Constante werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Past contouren en vormen van het werkstuk aan (borstellengte ca. 16 mm)

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, die gebruik maakt van exclusieve keramische schuurkorrels in combinatie met aluminiumoxide en gevormde flexibele borstels, biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schuureigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf.

Kenmerk:

Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de borstel voor agressief snijden en constante finish.
De ruimte tussen de borstels maakt deze ideaal voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die veel stof genereren.
De flexilbele borstels volgen eenvoudig de contouren van het oppervlak
3M ™ Roloc bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke schijf wisseling
Gebruik op hoekige leisteen

Tip:

Ontroesten, afbijten van verf, verwijderen van lijmresten of andere oppervlakteverontreinigingen, werken zonder contactdruk.
Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's