3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape L1720, Blauw, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7100136620
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100136620
EAN/GTIN 05900422087588
Nummer fabrikant 7100136620

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Teal
Dikte 0,51 mm
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457 mm
De nieuwe kleeftechnologie voorkomt beschadiging van het cliché

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1720 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te bevestigen. Onze 0,51 mm dikke turkooizen dubbelzijdige plaatmontagetape heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het maakt een gemakkelijke en schone verwijdering van het cliché mogelijk, zelfs als er onzuiverheden op de clichés zitten. Het wordt gebruikt in combinatiedruk met voornamelijk volle-toonelementen.

Kenmerk:

Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde// Deze 0.51 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Nieuwe lijmtechnologie vermindert plaatschade
Turquoise komt overeen met de middelsterke schuimdichtheid// turquoise komt overeen met de middelsterke schuimdichtheid
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten// eenvoudige demontage van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves