3M™ ET 28 Acetaat Textieltape, Wit, 610 mm x 66 m x 0,2 mm

Artikelnummer: 7100135190
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100135190
EAN/GTIN 50051138692259
Nummer fabrikant 7100135190

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Glad, zijdeachtig, voor esthetische oppervlakken
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 609.6 mm
Afdrukbaar

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van acetaatdoek 28 is een 0,20 mm dikke, esthetisch aantrekkelijke isolatietape. Deze zeer vervormbare tape wordt gebruikt bij het wikkelen van spoelen. Bestand tegen temperaturen van 40 tot 105 °C (40 tot 221 °F).

Kenmerk:

Acetaat weefselband biedt superieure conformiteit bij het wikkelen van kabelrollen tot 105 °C.
Uitstekende absorptie van elektrisch isolerende harsen en verven
Agressieve rubber-hars lijm
Zwarte acetaat stof drager die harsen en lakken absorbeert
Scheur af met de hand
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Tip:

Afsluiten en afdekken