3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B, Wit, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blisterverpakking

Artikelnummer: 7100123727
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100123727
EAN/GTIN 04054596308275
Nummer fabrikant 7100123727
L-nummer L01310 82

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Binnen
Totale lengte: 1.25 m
Totale breedte: 25 mm
Goede schuifkracht

Omschrijving:

3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B is onze witte of zwarte, hoogwaardige PSA nylon haak en lus klitteband, met een rubberen kleefstof en witte polypropyleen filmvoering. Het zorgt voor een stevige hechting op een breed scala aan oppervlakken, waaronder veel kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Het is ontworpen voor gebruik binnenshuis en heeft een dikte van 4,4 mm. Het maakt deel uit van het industriële professionele assortiment dat wordt geleverd in een blisterverpakking met meertalige beschrijvingen.

Kenmerk:

Hoogwaardige lijm op rubberbasis, geschikt voor binnentoepassingen die een gemiddelde temperatuurbestendigheid vereisen// Hoogwaardige lijm op rubberbasis, geschikt voor binnentoepassingen die een gemiddelde temperatuurbestendigheid vereisen
Biedt een stevige hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken// Biedt een stevige hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
Geweven nylon is duurzaam voor duizenden sluitingen// Geweven nylon is duurzaam voor duizenden sluitingen
Snelle bevestiging die de productietijd en -kosten helpt verminderen// Snelle bevestiging die de productietijd en -kosten helpt verminderen
Geschikt voor een breed scala aan industrieën zoals transport, elektronica, kantoorapparatuur, winkelinrichting en zowel interne als externe signalen
Goede vochtbestendigheid
Geringe oplosmiddelbestendigheid
Matige weerstand tegen veroudering
10 keer minder vasthoudkracht dan Dual Lock™-verbindingen