Uitvoering:
Productkleur: Wit
Isolatieklasse: F (155 °C)
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Bestand tegen oplosmiddelen
Omschrijving:
3M™ Isolerende glasweefseltape 79 is een bedrukbare tape die wordt gebruikt in spoelen/transformatoren en motortoepassingen. Daaronder ook een buitenste omwikkeling van klosgewikkelde spoelen, banderen van asgewikkelde spoelen, vastzetten van connectorpads, eindwindingen en aansluitingsankers, evenals verbindingen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 150 °C (32 tot 302 °F).
Kenmerk:
Drukgevoelige acrylaatlijm voor optimale hechting
De achterkant van glasweefsel biedt maximale stabiliteit
Voor spoelen/transformatoren en motoren
Printbaar, absorbeert harsen en lakken
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 150 °C
Zeer aanpasbaar en bestand tegen oplosmiddelen
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Vlamvertragend volgens UL® 510