3M™ ET 92 Polyimide Film, Amber, 15 mm x 33 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7100116852
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116852
EAN/GTIN 04054596283275
Nummer fabrikant 7100116852
L-nummer L01310 920

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Amber
Isolatieklasse: Tot max. H (180 °C)
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 14.986 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 180 °C.

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van polyimidefolie 92 is een hoogwaardige isolatietape met een polyimidefolierug. Deze tape is ontwikkeld voor een dikke isolatie van spoelen, kabelbomen en condensatoren. De vlamvertragende tape is bestand tegen temperaturen van 0 tot 180 °C (32 tot 356 °F).

Kenmerk:

Zeer goed vervormbaar met drukgevoelige acryl kleefstof
Vlamvertragend met polyamide rugmateriaal
Geschikt als soldeermaskeringstape bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen
Voor het verankeren van kabels en klemmenborden
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 155 °C
UL-genoteerd en RoHS-conform
Krachtige combinatie van mechanische, elektrische, thermische en chemische eigenschappen