3M™ ET 1350F-1 Polyester Tape, Gel, 9 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100091784
  • Minimale bestelhoeveelheid 26 stuks
  • Stappen van de bestelling: 26 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100091784
EAN/GTIN 04054596154827
Nummer fabrikant 7100091784
L-nummer L01310 1538

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 9 mm
Met name bestand tegen 'vlaggen'

Omschrijving:

3M™ 1350 Tape is een elektrisch isolerende polyesterfolietape, die voldoet aan de eisen voor vlamvertraging van UL 510. Hij bestaat uit materialen die in vele UL-erkende isolatiesystemen voorkomen en heeft een UL-temperatuurclassificatie van 130 °C. De tape is ook uitstekend bestand tegen flagging en oplosmiddelen, heeft een goede grip in natte omstandigheden, rolt soepel en gelijkmatig af en is geschikt voor gebruik op geautomatiseerde apparatuur.

Kenmerk:

Filmdikte beschikbaar in 2 versies: 1 mil en 2 mil
Printbaar
Bestand tegen oplosmiddelen zonder warmte-uitharding
Uitstekende houdbaarheid
UL erkende vlamvertragende eigenschappen
UL-gecertificeerd klasse 130 °C/CSA
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Vlamvertragend volgens UL® 510
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Dragermateriaal: polyester film

Tip:

Bevestiging van aansluitdraden en positionering
Afdekband voor spoelen en condensatoren
Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden