3M™ Flexibele Afdichtingstape 8067E - FAST F, Lichtbruin, 60 mm x 25 m, 0.25 mm, met gesplitst beschermpapier 30-30

Artikelnummer: 7100086952
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100086952
EAN/GTIN 05900422068921
Nummer fabrikant 7100086952
L-nummer L01310 265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Flexibele luchtafdichtingstape 8067E - FAST-F heeft een unieke drukgevoelige acrylaatlijmlaag die een hoge initiële hechting heeft en beter hecht dan de gebruikelijke afdichtingstapes, bij zowel hogere als lagere toepassingstemperaturen. Onze tape hecht zelfs op vochtige oppervlakken en kan bij zowel lage temperaturen (-20 °C) als bij hoge temperaturen (+50 °C) worden aangebracht. Deze tape kan worden gebruikt met diverse afdichtmiddelen voor in de bouw en gaat geen ongewenste reacties aan met hybride afdichtmiddelen op basis van synthetisch rubber, butyl, polyurethaan, silicone of silaan. De in delen verwijderbare liner zorgt voor snelle applicatie en eenvoudige, nauwkeurige plaatsing van de tape. Toepassingsvoorbeelden: • Afdichten rondom openingen en verbindingsvlakken in bouwapplicaties • Afdichten van gaten en scharnieren in buitenmuren • Afdichten van doorvoeropeningen voor kabels • Voorkomt het binnendringen van vocht en de daaruit voortkomende problemen, indien de tape correct is aangebracht als verborgen afdichtmiddel op verticale muren in een frameconstructie • Verzegelen van lucht- en dampmembranen • Tapen van openingen om vrije luchtstromen te blokkeren

Voordeel:

  • Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
  • Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)
  • De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte
  • Elke 4,7 cm meetmarkeringen voor eenvoudiger afsnijden op de gewenste lengte
  • Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'
  • Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan