3M™ ScotchCode™ SDR-5 Kabelmarkering Navulrollen, Nummer ″5″, 3x Blisterverpakking

Artikelnummer: 7100015718
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Markeringsband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100015718
EAN/GTIN 50051128562104
Nummer fabrikant 7100015718
L-nummer L01310 1399

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Eenvoudige verwerking
Totale lengte: 2.4 m
Totale breedte: 5.46 mm

Omschrijving:

De 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol SDR is een navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkertape en is verkrijgbaar in versies met cijfers, letters of symbolen.

Kenmerk:

Navulrol voor 3M™ ScotchCode™ dispenser voor kabelmarkeringstape STD.
Bedrukt met gemakkelijk te lezen tekens
Dunne, vervormbare polyester tape is bestand tegen vlonders, olie, oplosmiddelen en water
Voldoet aan de ASTM D-1000 standaardtestmethoden en is RoHS 2011/65/EU-conform

Tip:

Voor het markeren van kabels en draden
Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen