3M™ ET 2191FR Textieltape, koper gecoat, Nikkel-Koper, 500 mm x 20 m x 0,14 mm

Artikelnummer: 7100002638
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100002638
EAN/GTIN 54519001874691
Nummer fabrikant 7100002638

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Hoge flexibiliteit om zich aan te passen aan niet-reguliere oppervlakken zoals kabelbomen
Totale lengte: 20 m
Totale breedte: 500 mm
Zeer goede aarding en afscherming

Omschrijving:

Flexibel en krachtig - de EMC-tape biedt hoge afschermingsprestaties en hecht op moeilijke substraten.

Kenmerk:

Koper-nikkel gecoate polymeervezel
Grote flexibiliteit om zich aan te passen aan onregelmatige oppervlakken zoals kabelbomen
Elektrisch geleidende acrylaatlijm
Licht, flexibel, oxidatiebestendig
Zeer goede aardings- en afschermingsprestaties
Zeer goede stootkracht