Schuurband 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA120 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 706477
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706477
EAN/GTIN 9003177064777
Nummer fabrikant 706477
L-nummer L50140 2122

Omschrijving

Omschrijving:

Deze producten worden voornamelijk droog gebruikt.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : ZA-P48 PE Y JTS ZA120
  • Afmeting (W x C): 75 x 2000 mm
  • Sterkte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
  • Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag
  • Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen

Advies:

  • Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak