Schuurband 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA60 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 706474
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706474
EAN/GTIN 9003177064746
Nummer fabrikant 706474
L-nummer L50140 1916
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y banden zijn bijzonder geschikt voor veeleisende droge toepassingen op hard staal en roestvrij staal. Uitgerust met slijtvast polyesterweefsel en hard zirkonium bieden deze banden u uitstekende verspaningsprestaties bij toepassingen onder hoge druk. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen. Dit product met hoge prestaties wordt gekenmerkt door zijn robuuste constructie en unieke kwaliteit.

Kenmerk:

  • Vorm: Weefselband
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : ZA-P48 PE Y JTS ZA60
  • Afmeting (B x C): 75 x 2000 mm
  • Dikte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Outil pour: Stationaire bandslijpmachine

Voordeel:

  • Uitstekende materiaalafname en ideaal voor hogedrukbewerking dankzij het gebruik van hard zirkonium
  • Weinig warmteontwikkeling tijdens het schuren dankzij actieve koellaag
  • Slijtvast polyesterweefsel voor een robuuste bandstructuur

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en roestvrij staal, vooral voor droge toepassingen

Advies:

  • Korrelgrofte 36/60 voor maximale afname
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Diensten en productadviseurs

Meld u aan