Grinding belt 75x2000 mm ZA60 PREMIUM steel/inox

Réf.: 706474
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706474
EAN / GTIN 9003177064746
Réf. fabricant 706474
Article hors catalogue L50140 1916

Description

Description:

Les bandes Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y sont particulièrement adaptées aux applications à sec exigeantes sur l'Acier dur et l'Acier inoxydable. Équipées d'un tissu polyester résistant et de zirconium dur, ces bandes vous offrent d'excellents taux d'enlèvement dans les applications à haute pression. Des liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la formation de chaleur pendant la rectification. Ce produit haute performance se distingue par sa structure robuste et sa qualité unique.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : ZA-P48 PE Y JTS ZA60
  • Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 2000 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à haute pression grâce à l'utilisation de zirconium dur
  • Formation de chaleur réduite pendant l'opération grâce aux additifs actifs présents dans le liant
  • Tissu polyester résistant pour une structure robuste des bandes

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur de l'acier et de l'acier inoxydable, en particulier pour des applications à sec

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait