Vezelschijf 125x22 mm ZA-P43 V ZA120 PREMIUM staal

Artikelnummer: 706082
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706082
EAN/GTIN 9003177060823
Nummer fabrikant 706082
L-nummer L50140 2080

Omschrijving

Omschrijving:

De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 24 t/m 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : ZA-P43 V ZA120
  • Afmeting (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
  • Beperkte trillingen voor comfortabel werken
  • Sterke onderlaag

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van oppervlakken van staal

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen