Schlosserhamer 2000 g L.400 mm

Artikelnummer: 70110017
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70110017
EAN/GTIN 4018754306954
Nummer fabrikant 70110017
L-nummer L60220 1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stalen asbeschermmof voor optimale bescherming tegen defecten
  • Ergonomisch gevormde, dubbel gebogen hendel van Hikory-hout
  • Het geribbelde uiteinde van de handgreep zorgt voor een betere grip
  • Voldoet aan DIN 1041
  • De DIN- en gewichtsinformatie is in de hamerkop gegraveerd

Kenmerk:

  • Gewicht hamerkop: 2000
  • L1: 400 mm
  • L2: 155 mm
  • Lengte [mm): 396 mm
  • Gewicht: 2285 g