3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schijf 984F, 50mm, 60+

Artikelnummer: 7010361116
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7010361116
EAN/GTIN 50051141282140
Nummer fabrikant 7010361116
L-nummer L51710 185

Omschrijving

Uitvoering:

3M Precision Shaped Ceramic Grain (PSG) maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure compared to conventional abrasives
Disc life is significantly longer, completing more parts per disc and requiring fewer disc changes compared to conventional abrasives
Grinding aid incorporated on the disc minimizes grinding temperatures for stainless steel and other heat-sensitive alloys
Roloc™ quick attachment system provides for easy disc changes between grades or applications
YF-weight backing supports medium to high pressure grinding applications

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schijf 984F is een superieure oplossing voor metaalbewerkingstoepassingen die flexibiliteit vereisen, zoals het slijpen van lasnaden, afschuinen, bewerken van vlamgesneden randen en afbramen.

Kenmerk:

3M precisie-gevormde keramische korrel (PSG) vormt zeer scherpe punten die uitzonderlijk snel snijden met minder druk in vergelijking met conventionele slijpmiddelen
De levensduur van de schijf is aanzienlijk langer, waardoor meer werkstukken per schijf kunnen worden afgewerkt en minder schijfwissels nodig zijn dan bij conventionele slijpmiddelen
Het slijphulpmiddel op de schijf minimaliseert de slijptemperatuur voor roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen