Alternatief product:

Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 700940 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
583 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptoprene® oppervlak
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 700940 160
EAN/GTIN 4045197416957
Nummer fabrikant 700940 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.