Doorslagmaat 175 x 4 1) D. gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070010
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70070010
EAN/GTIN 4018754040698
Nummer fabrikant 70070010
L-nummer L60010 4605

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6450
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 4 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
  • Lengte [mm): 175 mm
  • Gewicht: 64 g